Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD826ANZ Linear IC - Operationsverstärker Spannungsrückkopplung PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249094-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD826ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 350 V/µs · Bandbreite (-3 db): 50 MHz · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 3.3 µA · Eingangsspannung (Offset): 500 µV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD826ANZ · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -2.5 V,+2.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +5 V · Versorgungsstrom: 6.6 mA · Verstärker-Typ: Spannungsrückkopplung · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 50 MHz

Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, Analog Devices, AD826ANZ, AD826ANZ-ND, ic
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,79*
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 8,12*
1
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,59*
1
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 9,09*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,09*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,18*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,08*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,33*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,08*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 0,72*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1212S-NZ
ab € 2,40*
Zubehör
Aimtec
AM1/4L-1205S-NZ
ab € 2,88*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1205S-NZ
ab € 2,60*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1205SH30-NZ
ab € 4,11*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1209S-NZ
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.