Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Instrumentierungsverstärker Analog Devices AD8229HDZ Instrumentierung CDIP-8-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1249055-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8229HDZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
ic verstärker
Linear IC - Instrumentierungsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 22 V/µs · Bandbreite (-3 db): 15 MHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +210 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 70 nA · Eingangsspannung (Offset): 100 µV · Gehäuseart (Halbleiter): CDIP-8-SB · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Instrumentierungsverstärker · Montageart: Durchführungsloch · Stromausgang/Kanal: 35 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD8229HDZ · Versorgungsspannung einzeln max.: +17 V · Versorgungsspannung einzeln min.: -4 V,+4 V · Versorgungsstrom: 6.7 mA · Verstärker-Typ: Instrumentierung

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD8229HDZ, AD8229HDZ-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 245,51*
€ 300,29*
Frei Haus
ab € 275,38*
€ 309,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,29*
€ 357,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG