Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Operationsverstärker Analog Devices AD8000YRDZ Stromrückkopplung SOIC-8-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248806-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8000YRDZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Current Sensor
IC Verstärker
Komparator
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 4100 V/µs · Bandbreite (-3 db): 1.58 GHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 5 µA · Eingangsspannung (Offset): 1 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-EP · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 100 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD8000YRDZ · Versorgungsspannung doppelt max.: +6 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -2.25 V,+2.25 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +12 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +4.5 V · Versorgungsstrom: 13.5 mA · Verstärker-Typ: Stromrückkopplung

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Stromsensor IC, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, Analog Devices, AD8000YRDZ, AD8000YRDZ-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 5,59*
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,60*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG