Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices Linear IC - Operationsverstärker AD795JRZ J-FET SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248799-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD795JRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 1 V/µs · Bandbreite (-3 db): 1.6 MHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 1 pA · Eingangsspannung (Offset): 100 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 10 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD795JRZ · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -4 V,+4 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +8 V · Versorgungsstrom: 1.3 mA · Verstärker-Typ: J-FET

Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, Analog Devices, AD795JRZ, AD795JRZ-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,06*
€ 11,70*
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 11,77*
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,57*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,62*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,51*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,13*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,11*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 14,01*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,15*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,01*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,06*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 14,04*
Zubehör
3M
TEXTOOL 208-7391-55-1902
ab € 17,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.