Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices Linear IC - Operationsverstärker AD648JRZ J-FET SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248759-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD648JRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 1.8 V/µs · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 5 pA · Eingangsspannung (Offset): 750 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 15 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD648JRZ · Versorgungsspannung einzeln max.: +18 V · Versorgungsspannung einzeln min.: -4.5 V,+4.5 V · Versorgungsstrom: 340 µA · Verstärker-Typ: J-FET · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1 MHz

Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, Analog Devices, AD648JRZ, AD648JRZ-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,73*
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 6,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,24*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,51*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,06*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,07*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,85*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,99*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,17*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,01*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 14,06*
Zubehör
3M
TEXTOOL 208-7391-55-1902
ab € 17,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.