Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices Linear IC - Operationsverstärker, Differenzialverstärker AD629BRZ Differenzial SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248752-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD629BRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Operationsverstärker, Differenzialverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 2.1 V/µs · Bandbreite (-3 db): 500 kHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (Offset): 100 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker, Differenzialverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 25 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD629BRZ · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -2.5 V,+2.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +5 V · Versorgungsstrom: 900 µA · Verstärker-Typ: Differenzial

Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, Analog Devices, AD629BRZ, AD629BRZ-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 12,64*
€ 4,00*
ab € 11,78*
€ 16,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 17,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,49*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,15*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,07*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,92*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,03*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,17*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,19*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 14,14*
Zubehör
3M
TEXTOOL 208-7391-55-1902
ab € 17,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.