Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices Linear IC - Operationsverstärker AD628ARMZ Stromsensor MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248744-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD628ARMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Current Sensor
IC Verstärker
Komparator
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.3 V/µs · Bandbreite (-3 db): 600 kHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 1.5 nA · Eingangsspannung (Offset): 150 µV · Gehäuseart (Halbleiter): MSOP-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): AD628ARMZ · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -2.25 V,+2.25 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +4.5 V · Versorgungsstrom: 1.6 mA · Verstärker-Typ: Stromsensor

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Stromsensor, Stromsensor IC, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, Analog Devices, AD628ARMZ, AD628ARMZ-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 5,79*
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,85*
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 7,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,80*
Zubehör
Roth Elektronik
RE914
ab € 1,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 5,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1520-LF
ab € 15,36*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,81*
Zubehör
Aimtec
AM1DR-2405S-NZ
ab € 3,72*
Zubehör
Aimtec
AM1DR-0505S-RZ
ab € 6,34*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,55*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.