Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Instrumentierungsverstärker Analog Devices AD627BRZ Instrumentierung SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248742-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD627BRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Instrumentierungsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.06 V/µs · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Bandbreite (-3 db): 80 kHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 2 nA · Eingangsspannung (Offset): 25 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Instrumentierungsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 25 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD627BRZ · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.1 V, +1.1 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +2.2 V · Versorgungsstrom: 60 µA · Verstärker-Typ: Instrumentierung

Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, Analog Devices, AD627BRZ, AD627BRZ-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,09*
€ 8,86*
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 12,57*
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 13,06*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 14,98*
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 72,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,14*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,53*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,77*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,68*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,94*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,17*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,34*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,51*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,20*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG