Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Instrumentierungsverstärker Analog Devices AD621ARZ Instrumentierung SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248708-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD621ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Instrumentierungsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 1.2 V/µs · Bandbreite (-3 db): 800 kHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 500 pA · Eingangsspannung (Offset): 75 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Instrumentierungsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 18 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD621ARZ · Versorgungsspannung einzeln max.: +18 V · Versorgungsspannung einzeln min.: -2.3 V, +2.3 V · Versorgungsstrom: 900 µA · Verstärker-Typ: Instrumentierung

Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, Analog Devices, AD621ARZ, AD621ARZ-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,84*
€ 10,01*
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 12,67*
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 13,72*
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 16,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,16*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,81*
Zubehör
Analog Devices
EVAL-INAMP-62RZ
ab € 45,28*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,28*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,47*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,44*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,76*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 13,84*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,31*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG