Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices Linear IC - Operationsverstärker AD604ARZ Variable Verstärkung SOIC-24-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248694-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD604ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 170 V/µs · Bandbreite (-3 db): 40 MHz · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 400 nA · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-24-W · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Serie (Halbleiter): X-AMP® · Stromausgang/Kanal: 40 mA · Typ (Hersteller-Typ): AD604ARZ · Versorgungsspannung einzeln max.: +5 V · Versorgungsspannung einzeln min.: -5 V · Versorgungsstrom: 32 mA · Verstärker-Typ: Variable Verstärkung

Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, Analog Devices, AD604ARZ, AD604ARZ-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,42*
€ 48,89*
€ 5,90*
ab € 31,26*
€ 48,90*
Lager 102
Frei Haus
ab € 40,50*
€ 52,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,21*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,81*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,90*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.