Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Instrumentierungsverstärker Analog Devices AD524ARZ-16 Instrumentierung SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248661-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD524ARZ-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
ic verstärker
Linear IC - Instrumentierungsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 5 V/µs · Bandbreite (-3 db): 1 MHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Eingangsruhestrom: 50 nA · Eingangsspannung (Offset): 250 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Instrumentierungsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): AD524ARZ-16 · Versorgungsspannung einzeln max.: +18 V · Versorgungsspannung einzeln min.: -6 V,+6 V · Versorgungsstrom: 3.5 mA · Verstärker-Typ: Instrumentierung · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1 MHz

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD524ARZ-16, AD524ARZ-16-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,68*
€ 22,58*
€ 4,00*
ab € 22,84*
€ 29,95*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,66*
€ 30,77*
€ 25,00*
ab € 25,67*
€ 44,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
AD590KH
ab € 11,38*
Zubehör
Analog Devices
AD590LF
ab € 44,02*
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 4,63*
Zubehör
Aries
16-350000-11-RC
ab € 4,26*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG