Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Digital-Isolator Analog Devices ADM3251EARWZ-REEL Magnetische Kopplung Unidirektional RS232 SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248406-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM3251EARWZ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Linear-IC
digital isolator
Linear IC - Digital-Isolator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Abfallzeit: 2.3 ns · Anstiegszeit: 2.3 ns · Anzahl Eingänge Seite 1: 1 · Anzahl Eingänge Seite 2: 1 · Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 460 kBit/s · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-20 · Gleichtakt-Transientenimmunität (min.): 25 kV/µs · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Isolationsspannung: 2500 V RMS · Kanal-Typ: Unidirektional · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Digital-Isolator · Montageart: Oberflächenmontage · Pulsbreitenverzerrung: 80 ns,70 ns · Serie (Halbleiter): IsoPower®,iCoupler® · Technologie (ICs): Magnetische Kopplung · Typ (Hersteller-Typ): ADM3251EARWZ-REEL · Typ (Linear): RS232 · Versorgungsspannung (num.): 5 V · Versorgungsspannung isoliert: Ja · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V · Verzögerungszeit: 191 ns,650 ns

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, ADM3251EARWZ-REEL, ADM3251EARWZ-REELCT-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 3,94*
1
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 8,40*
1
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 8,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,24*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,70*
Zubehör
Aimtec
AM1DR-2405S-NZ
ab € 3,74*
Zubehör
Aimtec
AM1DR-0505S-RZ
ab € 6,38*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,65*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.