Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Digital-Isolator Analog Devices ADM3251EARWZ Magnetische Kopplung Unidirektional RS232 SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248405-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM3251EARWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Linear-IC
digital isolator
Linear IC - Digital-Isolator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Abfallzeit: 2.3 ns · Anstiegszeit: 2.3 ns · Anzahl Eingänge Seite 1: 1 · Anzahl Eingänge Seite 2: 1 · Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 460 kBit/s · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-20 · Gleichtakt-Transientenimmunität (min.): 25 kV/µs · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Isolationsspannung: 2500 V RMS · Kanal-Typ: Unidirektional · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Digital-Isolator · Montageart: Oberflächenmontage · Pulsbreitenverzerrung: 80 ns,70 ns · Serie (Halbleiter): IsoPower®,iCoupler® · Technologie (ICs): Magnetische Kopplung · Typ (Hersteller-Typ): ADM3251EARWZ · Typ (Linear): RS232 · Versorgungsspannung (num.): 5 V · Versorgungsspannung isoliert: Ja · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V · Verzögerungszeit: 190 ns,650 ns

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, ADM3251EARWZ, ADM3251EARWZ-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,35*
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 9,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 10,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.