Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Digital-Isolator Analog Devices ADM2484EBRWZ Magnetische Kopplung Unidirektional RS422, RS485 SOIC-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248340-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM2484EBRWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Linear-IC
digital isolator
Linear IC - Digital-Isolator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Abfallzeit: 450 ns · Anstiegszeit: 450 ns · Anzahl Eingänge Seite 1: 2 · Anzahl Eingänge Seite 2: 1 · Anzahl Kanäle: 3 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 500 kBit/s · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Gleichtakt-Transientenimmunität (min.): 25 kV/µs · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Kanal-Typ: Unidirektional · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Digital-Isolator · Montageart: Oberflächenmontage · Pulsbreitenverzerrung: 100 ns,30 ns · Serie (Halbleiter): iCoupler® · Technologie (ICs): Magnetische Kopplung · Typ (Hersteller-Typ): ADM2484EBRWZ · Typ (Linear): RS422,RS485 · Versorgungsspannung (num.): 3.3 V,5 V · Versorgungsspannung isoliert: Nein · Versorgungsspannung max.: 5.5 V,3.6 V · Versorgungsspannung min.: 3 V · Verzögerungszeit: 700 ns,200 ns

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, ADM2484EBRWZ, ADM2484EBRWZ-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,22*
€ 6,41*
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 9,25*
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 9,34*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 10,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG