Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Digital-Isolator Analog Devices ADM2481BRWZ Magnetische Kopplung Bidirektional RS422, RS485 SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1248338-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM2481BRWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Linear-IC
digital isolator
Linear IC - Digital-Isolator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Abfallzeit: 600 ns · Anstiegszeit: 600 ns · Anzahl Eingänge Seite 1: 2 · Anzahl Eingänge Seite 2: 1 · Anzahl Kanäle: 3 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 500 kBit/s · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Gleichtakt-Transientenimmunität (min.): 25 kV/µs · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Isolationsspannung: 2500 V RMS · Kanal-Typ: Bidirektional · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Digital-Isolator · Montageart: Oberflächenmontage · Pulsbreitenverzerrung: 40 ns,250 ns · Serie (Halbleiter): iCoupler® · Technologie (ICs): Magnetische Kopplung · Typ (Hersteller-Typ): ADM2481BRWZ · Typ (Linear): RS422,RS485 · Versorgungsspannung (num.): 3.3 V,5 V · Versorgungsspannung isoliert: Nein · Versorgungsspannung max.: 5.5 V,5.25 V · Versorgungsspannung min.: 3 V,4.75 V · Verzögerungszeit: 620 ns,1050 ns

Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, ADM2481BRWZ, ADM2481BRWZ-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 8,64*
€ 6,95*
ab € 7,48*
€ 8,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-22
ab € 17,25*
Zubehör
Bourns
TBU-CA085-200-WH
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.