Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Embedded-Mikrocontroller ADUC848BSZ62-5 MQFP-52 (10x10) Analog Devices 8-Bit 12.58 MHz Anzahl I/O 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1247593-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUC848BSZ62-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 34 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 10x16b, D/A 1x12b, 2x16b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 4 K x 8 · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): MQFP-52 (10x10) · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Kern-Prozessor: 8052 · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: I²C, SPI, UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: POR, PSM, PWM, Temp Sensor, WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 62 KB (62 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 2.25 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): MicroConverter® ADuC8xx · Takt-Frequenz: 12.58 MHz · Typ (Hersteller-Typ): ADUC848BSZ62-5 · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V

Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Mikrocontroller, 8 bit mikrocontroller, mikrocontroller, Analog Devices, ADUC848BSZ62-5, ADUC848BSZ62-5-ND, microcontroller
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 13,45*
€ 15,54*
€ 4,00*
ab € 16,69*
€ 20,46*
€ 4,50*
ab € 19,53*
€ 24,28*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,25*
€ 27,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG