Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer Analog Devices AD8400ARZ10 pseudo-logarithmisch Flüchtig SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1246201-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8400ARZ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
Drahtpotentiometer
Potentiometer
Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Abgriffe: 256 · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenerfassungs-IC-Typ (Kategorisierung): Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Konfiguration (Datenerfassungs-ICs): Potenziometer · Montageart: Oberflächenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): SPI · Speicher-Typ: Flüchtig · Temperatur-Koeffizient: 500 ppm/°C · Toleranz: -1 %,+1 % · Typ (Hersteller-Typ): AD8400ARZ10 · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V · Widerstand (Schleifer): 200 Ω · Widerstandsverlauf: pseudo-logarithmisch · Widerstandswert (Digitalpoti): 10 kΩ

Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, analog poti, smd-potentiometer, Analog Devices, AD8400ARZ10, AD8400ARZ10-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,25*
1
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,96*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.