Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0554 0549 0554 0549 Drucker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-124525-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0554 0549
EAN/GTIN:
     4029547010705
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
testo 0554 0549 0554 0549 Drucker testo Schnelldrucker 1 St.

testo Schnelldrucker

Speichert die Druckdaten vor dem Ausdruck
Schnelle Datenübertragung
Ausdruck mit Zeitstempel

Der universelle Drucker mit IRDA- und Infrarotschnittstelle spart Zeit, denn er speichert die Druckdaten bevor er sie ausdruckt. Die Datenübertragung erfolgt innerhalb von 2 Sekunden. Danach ist das Messgerät sofort wieder einsatzbereit. Die Messwerte sind schwarz auf weiß gesichert inkl. Datum und Uhrzeit.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Protokolldrucker · Gewicht: 430 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 147 mm · Weitere technische Daten: Lagertemperatur: -40 … +60 °C · Betriebstemperatur: 0 … +50 °C · Abmessungen147 x 77 x 47 mm.

Lieferumfang:
1 Rolle Thermopapier · 4 Mignon-Batterien (Typ AA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Passend für (Details):
testo Geräte mit IRDA-Schnittstelle
Marke:
testo
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
testo
Typ (Hersteller-Typ):
0554 0549
Ausführung (allgemein):
Protokolldrucker
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
Drucker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 210,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,93*
€ 210,68*
Frei Haus
ab € 213,73*
€ 238,52*
Frei Haus
ab € 219,64*
€ 251,64*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 256,98*
€ 284,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,27*
€ 338,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 256,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Testo
0554 0568
ab € 24,28*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.