Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC175 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-124461-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC175-ISO
EAN/GTIN:
     4016138779400
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter VC175 (ISO-kalibriert)

CAT III 600 V
4000 Counts
Auto-Range
Berührungslose Spannungsprüfung
AC/DC-Strommessbereich
Kapazitätsmessung
Frequenzmessung und Duty-Cycle
Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
Mit zusätzlichem ISO-Prüfzertifikat

Das VOLTCRAFT® Handmultimeter VC175 ist Ihr robustes Einstiegsgerät für viele Messaufgaben. Die automatische Messbereichswahl ermöglicht komfortable Messungen und zeigt die Messwerte immer mit der optimalen Auflösung an. Mit dem Spannungsmessbereich bis zu 600 V führen Sie auch professionelle Aufgaben zuverlässig und sicher durch. Die integrierte LED-Taschenlampe bringt bei Bedarf immer Licht ins Dunkel. Weitere Leistungsmerkmale wie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Dioden- und Durchgangstest und die Hold-Funktion zeugen vom hohen Stand der Technik Ihres Messgerätes. Und das alles zum gewohnt günstigen Conrad-Preis.

Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig. Mit dem rückseitigen Aufstellbügel können Sie das Messgerät in einer gut ablesbaren Position abstellen und haben beide Hände zum Messen frei.

Komfortabel und Sicher
Die automatische Messbereichswahl ermöglicht komfortable Messungen und zeigt die Messwerte immer mit der optimalen Auflösung an. Eine Displaybeleuchtung kann bei dunkler Umgebung für eine zuverlässige Wertablesung zugeschaltet werden. Mit dem erweiterten Spannungsmessbereich bis zu 600 V führen Sie auch professionelle Aufgaben zuverlässig und sicher aus. Dadurch werden selbst Messungen an 3-Phasen-Stromnetzen möglich. Die Strommessbereiche sind mit Hochleistungssicherungen gegen Überlast abgesichert.

Zahlreiche Zusatzfunktionalitäten integriert
Die integrierte LED-Taschenlampe ist äußerst praktisch für Arbeiten an schlecht beleuchteten Einsatzorten. Weitere Leistungsmerkmale wie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Dioden- und Durchgangstest, Relativ- und die Hold-Funktion zeugen vom hohen Stand der Technik Ihres Messgerätes. Und das alles zum gewohnt günstigen Preis.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.

Ausstattung:
Diodentest · Akust. Durchgangsprüfer · Berührungsloser AC-Spannungsprüfer · Hold-Funktion · Low-Batt-Anzeige · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 4.5 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 45 Hz - 400 Hz · Gewicht: 200 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 10 Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 100 µF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Typ (Hersteller-Typ): VC175 · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Messleitungen · Batterie · Bedienungsanleitung · ISO-Kalibrierzertifikat.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 75 mm x 150 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC175
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 100 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
1 mV
AC-Innen-Widerstand:
4.5 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 400 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
200 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft digital-multimeter, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, VC175-ISO, VC175, voltkraft, digital multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 96,98*
€ 4,00*
ab € 89,07*
€ 96,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
120532
ab € 9,55*
Sonstiges
Voltcraft
122232
ab € 11,86*
Sonstiges
Voltcraft
122376
ab € 27,65*
Sonstiges
Voltcraft
122377
ab € 62,52*
Sonstiges
Voltcraft
122928
ab € 12,09*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 18,70*
Sonstiges
TRU Components
702632
ab € 2,86*
Sonstiges
TRU Components
535545
ab € 2,05*
Sonstiges
Voltcraft
100849
ab € 9,93*
Sonstiges
Voltcraft
VC-100
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.