Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel 1000 651.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hahnel 1000 651.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Weiß
Hahnel 1000 651.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Weiß
Hahnel 1000 651.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     102-1244587-MU
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 651.0
EAN/GTIN:
     5099113006516
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPad (4th Gen) iPad Mini iPad Mini (with Retina display) iPad Air iPad Touch (5th Gen) iPod nano (7th Gen) iPhone 4s iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G iPad (3rd Gen) iPad 2 iPad iPad Touch (2nd, 3rd & 4th Gen) iPod nano (4th, 5th & 6th Gen) Samsung Galaxy HTC Blackberry Kindle Nook Tom Garmin
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
Lightning/Apple 30-pin
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 3,51*
Lager 102
1587
1
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,53*
10 Tage
1000
9
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 4,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.