Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC175 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-124457-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC175
EAN/GTIN:
     4016138762471
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Digital-Multimeter VC175

CAT III 600 V
4000 Counts
Auto-Range
Berührungslose Spannungsprüfung
AC/DC-Strommessbereich
Kapazitätsmessung
Frequenzmessung und Duty-Cycle
Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
600 V Hochleistungssicherungen

Das VOLTCRAFT® Handmultimeter VC175 ist Ihr robustes Einstiegsgerät für viele Messaufgaben. Die automatische Messbereichswahl ermöglicht komfortable Messungen und zeigt die Messwerte immer mit der optimalen Auflösung an. Mit dem Spannungsmessbereich bis zu 600 V führen Sie auch professionelle Aufgaben zuverlässig und sicher durch. Die integrierte LED-Taschenlampe bringt bei Bedarf immer Licht ins Dunkel. Weitere Leistungsmerkmale wie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Dioden- und Durchgangstest und die Hold-Funktion zeugen vom hohen Stand der Technik Ihres Messgerätes. Und das alles zum gewohnt günstigen Conrad-Preis.

Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig. Mit dem rückseitigen Aufstellbügel können Sie das Messgerät in einer gut ablesbaren Position abstellen und haben beide Hände zum Messen frei.

Komfortabel und Sicher
Die automatische Messbereichswahl ermöglicht komfortable Messungen und zeigt die Messwerte immer mit der optimalen Auflösung an. Eine Displaybeleuchtung kann bei dunkler Umgebung für eine zuverlässige Wertablesung zugeschaltet werden. Mit dem erweiterten Spannungsmessbereich bis zu 600 V führen Sie auch professionelle Aufgaben zuverlässig und sicher aus. Dadurch werden selbst Messungen an 3-Phasen-Stromnetzen möglich. Die Strommessbereiche sind mit Hochleistungssicherungen gegen Überlast abgesichert.

Zahlreiche Zusatzfunktionalitäten integriert
Die integrierte LED-Taschenlampe ist äußerst praktisch für Arbeiten an schlecht beleuchteten Einsatzorten. Weitere Leistungsmerkmale wie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Dioden- und Durchgangstest, Relativ- und die Hold-Funktion zeugen vom hohen Stand der Technik Ihres Messgerätes. Und das alles zum gewohnt günstigen Preis.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
AC/DC-Spannungsmessung · AC/DC-Strommessung bis 10 A · Widerstandsmessung · Frequenzmessung · Duty-Cycle · Diodentest · Akust. Durchgangsprüfer · Berührungslose AC-Spannungsprüfung (NCV) · Hold-Funktion · Relativ-Messfunktion · Low-Batt-Anzeige · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz · Automatische Messbereichswahl (Auto-Range) · Displaybeleuchtung zuschaltbar · Taschenlampenfunktion · Auto-Power-Off.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 4.5 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 45 Hz - 400 Hz · Gewicht: 200 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messart: Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 10 Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 100 µF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Typ (Hersteller-Typ): VC175

Lieferumfang:
Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Auch als ISO-kalibrierte Version erhältlich.
Weitere Informationen:
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Schnittstellen:
keine
Kalibriert nach:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC175
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 100 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
1 mV
Messbereich Wechselstrom:
0.1 µA - 10 A
AC-Innen-Widerstand:
4.5 MΩ
Messbereich Gleichstrom:
0.1 µA - 10 A
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 400 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Bruttopreis
€ 41,98
pro Stück
Versandkosten € 5,00
Preis und Lieferzeit nachoptimieren?
Beachten Sie dazu die Empfehlungsfunktion im Warenkorb.

Lieferzeit:

Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Netto Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Netto Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Voltcraft
122928
ab € 9,89*
ab € 11,77
Sonstiges
Voltcraft
VC-100
ab € 7,26*
ab € 8,64
Sonstiges
Toolcraft
815827
ab € 2,00*
ab € 2,38
Sonstiges
TRU Components
702632
ab € 2,72*
ab € 3,24
Sonstiges
TRU Components
535545
ab € 1,91*
ab € 2,27
Sonstiges
Voltcraft
100849
ab € 8,46*
ab € 10,07
Sonstiges
Voltcraft
MS-4S
ab € 10,07*
ab € 11,98
Sonstiges
Voltcraft
MSK-106
ab € 3,32*
ab € 3,95
Sonstiges
Voltcraft
VC-8085005
ab € 5,30*
ab € 6,31
Sonstiges
Voltcraft
MSL-102
ab € 5,96*
ab € 7,09
Sonstiges
Voltcraft
VC-8085020
ab € 12,62*
ab € 15,02
Sonstiges
Voltcraft
VC-8085015
ab € 12,65*
ab € 15,05
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 24,13*
ab € 28,71
Sonstiges
Voltcraft
TL-1
ab € 8,01*
ab € 9,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.