Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC135 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-124455-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC135
EAN/GTIN:
     4016138762457
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter VC135

CAT III 600 V
2000 Counts
Manuell-Range
Berührungslose Spannungsprüfung

Das VOLTCRAFT® Handmultimeter VC135 ist Ihr robustes Einstiegsgerät für viele Messaufgaben. Die manuelle Messbereichswahl ermöglicht die Messung und Messwertanzeige mit einer festgelegten Auflösung. Mit dem Spannungsmessbereich bis zu 600 V führen Sie auch professionelle Aufgaben zuverlässig und sicher durch. Weitere Leistungsmerkmale wie Widerstandsmessung, Dioden- und Durchgangstest und die Hold-Funktion zeugen vom hohen Stand der Technik Ihres Messgerätes. Und das alles zum gewohnt günstigen Conrad-Preis.

Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig. Mit dem rückseitigen Aufstellbügel können Sie das Messgerät in einer gut ablesbaren Position abstellen und haben beide Hände zum Messen frei.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
Diodentest · Akust. Durchgangsprüfer · Berührungsloser AC-Spannungsprüfer · Hold-Funktion · Low-Batt-Anzeige · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 4.5 MΩ · Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 45 Hz - 400 Hz · Gewicht: 200 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Typ (Hersteller-Typ): VC135 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Auch als ISO-kalibrierte Version erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 75 mm x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC135
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
4.5 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Frequenzbereich:
45 Hz - 400 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
200 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft digital-multimeter, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, VC135, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,60*
€ 32,16*
Lager 102
2420
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 32,17*
€ 3,50*
ab € 29,39*
€ 32,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
122376
ab € 27,54*
Sonstiges
Voltcraft
122377
ab € 62,05*
Sonstiges
Voltcraft
122928
ab € 12,14*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 18,86*
Sonstiges
Voltcraft
100849
ab € 10,82*
Sonstiges
Voltcraft
MSK-106
ab € 9,08*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8085005
ab € 6,41*
Sonstiges
Voltcraft
MSL-100
ab € 7,24*
Sonstiges
Voltcraft
MSL-102
ab € 7,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8085020
ab € 15,37*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8085015
ab € 15,44*
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 32,63*
Sonstiges
Voltcraft
VC-100
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.