Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Pro Charger CHPRO Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1244543-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300696601
EAN/GTIN:
     7638900398373
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Energizer Pro Charger CHPRO Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA),Mignon (AA)

Steckerladegerät Pro-Charger inkl. 4 Mignon-Akkus 2000 mAh

Mit Signalton
3-farbige LED-Statusanzeige
Inkl. 4 Mignon-Akkus 2000 mAh
Technische Daten auf einen Blick:
4 Ladekanäle zum Aufladen von 2 oder 4 AA- oder AAA-NiMH-Batterien
Inklusive vier (4) Energizer Recharge Universal-Batterien (NiMH AA) mit 2000 mAh, 1,2 V
LEDs zum Anzeigen des Ladestatus (rot = 0–49 %, gelb = 50–99 %, grün = 100 %)
Akustische Signale (zu Beginn und am Ende der Ladezeit)
Erkennung von fehlerhaften und Primärbatterien (optische und akustische Signale)
Überladungsschutz und automatische Abschaltung
Universalspannung
Kurzschluss- und Verpolungsschutz

Paltzsparender und leicht zu bedienender Steckerlader. Der Ladestatus wird über drei farbige LEDs angezeigt und es ertönt ein Signalton, wenn die Akkus aufgeladen sind.
Batterien aufladen wie ein Profi mit dem Energizer Recharge Pro-Ladegerät. Dieses intelligente Batterieladegerät lädt 2 bzw. 4 wiederaufladbare AA- oder AAA-Batterien in 4 Stunden* schnell und mühelos auf. Das praktische Gerät zeigt den Ladestatus der Batterien durch hochmoderne LEDs (rot, gelb oder grün) und mit akustische Signale an. Mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, wie dem Überladungsschutz und der automatischen Abschaltung, ermöglicht dieses Energizer-Batterieladegerät eine maximale Batterieleistung und sorgenfreies Aufladen. Vertrauen Sie, auf die beeindruckende und dauerhafte Leistung von Energizer, der Marke für wiederaufladbare Produkte, auf die Sie sich verlassen können.


* Zeiten können je nach NiMH-Batterie variieren.

Ausstattung:
Paarweises Laden · Minus-Delta-U Abschaltung · Sicherheitstimer-Abschaltung · Spannungs- und Temparaturkontrolle · Weitbereichseingang 100 - 240 V · Verpolschutz · Akku-Defekt-Erkennung · 3-farbige LED-Ladestatusanzeige · Signalton

Technische Daten:
Akkus im Lieferumfang: inkl. Akkus · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Gewicht: 113 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Minus-Delta-U Abschaltung,Temperaturüberwachung,Timer-Abschaltung · Ladestrom Micro: 220 mA · Ladestrom Mignon: 500 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 500 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiMH · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 260 Min.

Lieferumfang:
Pro-Charger · 4 Mignon-Akkus · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 116 x 50 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
500 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
260 Min.
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Marke:
Energizer
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Ladestrom Mignon:
500 mA
Ladestrom Micro:
220 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Minus-Delta-U Abschaltung | Temperaturüberwachung | Timer-Abschaltung
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
113 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
2
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 28,98*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 29,02*
1
€ 4,00*
ab € 21,63*
€ 29,95*
1
€ 8,95*
ab € 23,76*
€ 33,22*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 34,42*
€ 45,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
639318
ab € 0,2618*
Ähnlich
Energizer
639319
ab € 0,51*
Ähnlich
Energizer
639333
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
639335
ab € 0,83*
Ähnlich
Energizer
639449
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.