Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 14430203 AC 162 ALS LED TYP II 035 GREY Anschlusskabel Kabellänge: 0.35 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1244494-BP
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     14430203
EAN/GTIN:
     4028012111718
Suchbegriffe:
4028012111718
Adels-Contact
14430203
AC 162 ALS LED TYP II 035 GREY
Adels-Contact 14430203 AC 162 ALS LED TYP II 035 GREY Anschlusskabel Kabellänge: 0.35 m

LED-Anschlussleitung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss,Löten · Ausführung (allgemein): Anschlussleitung mit offenem Kabelende, Kabelbelegung: Buchse schwarz/ Stecker rot · Kabellänge: 0.35 m · Polzahl (num): 2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.35 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Adels-Contact
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss | Löten
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Anschlussleitung mit offenem Kabelende|ツ| Kabelbelegung: Buchse schwarz/ Stecker rot
Polzahl (num):
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led-leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,88*
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.