Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 14830212 AC 162 VLS LED 120 GREY Verbinder Kabellänge: 1.20 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1244491-BP
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     14830212
EAN/GTIN:
     4028012111732
Suchbegriffe:
4028012111732
Adels-Contact
14830212
AC 162 VLS LED 120 GREY
Adels-Contact 14830212 AC 162 VLS LED 120 GREY Verbinder Kabellänge: 1.20 m

LED-Verbindungsleitung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Ausführung (allgemein): Verbindungsleitung mit 2 Unisex-Steckverbindern · Kabellänge: 1.20 m · Polzahl (num): 2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Adels-Contact
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Verbindungsleitung mit 2 Unisex-Steckverbindern
Polzahl (num):
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led-leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,26*
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 5,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.