Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Luftfühler Lufft L -40 bis 80 °C 0 bis 100 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-124325-BP
Herst.-Nr.:
     8120.TFF
EAN/GTIN:
     4016138744965
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Externer Temperatur-/Feuchtefühler

-40 bis 80 °C



Digitaler Temperatur-/Feuchtefühler zum Anschluss an RS485-Schnittstelle des Opus20 E. Über Y-Stecker und Sensorkabel können bis zu vier Fühler an den Opus20 E angeschlossen werden.

Ausstattung:
Polycarbonatgehäuse · IP65 mit Metallgitterfilter.

Technische Daten:
Gewicht: 15 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur: -40 bis 80 °C · Messbereich Temperatur (max.): 80 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messgenauigkeit Feuchte: ±2 % rF · Messgenauigkeit Temperatur: ±0.1 °C · Passend für (Details): Opus20 E, Opus 20 E,PoE · Produkt-Art: Luftfühler · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 83 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Passend für (Details):
Opus20 E, Opus 20 E,PoE
Messbereich Temperatur:
-40 bis 80 °C
1c. Marke:
Lufft
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgenauigkeit Temperatur:
±0.1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
80 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Messgenauigkeit Feuchte:
±2 % rF
Messbereich Feuchte:
0 - 100 % rF
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Luftfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,87*
€ 253,52*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 234,62*
€ 253,54*
Frei Haus
ab € 345,03*
€ 365,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
G. Lufft Mess- und Regeltechnik
5120.212
ab € 58,92*
Zubehör
G. Lufft Mess- und Regeltechnik
5700.113
ab € 483,77*
Zubehör
G. Lufft Mess- und Regeltechnik
5700.328
ab € 481,20*
Zubehör
G. Lufft Mess- und Regeltechnik
5700.529
ab € 482,48*
Zubehör
G. Lufft Mess- und Regeltechnik
5700.753
ab € 482,81*
Zubehör
G. Lufft Mess- und Regeltechnik
5700.901
ab € 481,52*
Zubehör
G. Lufft Mess- und Regeltechnik
8120.KAB10
ab € 108,16*
Zubehör
G. Lufft Mess- und Regeltechnik
8120.KAB25
ab € 172,40*
Zubehör
G. Lufft Mess- und Regeltechnik
8120.KAB2
ab € 41,02*
Zubehör
G. Lufft Mess- und Regeltechnik
8120.STY
ab € 45,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.