Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FI-PRÜFER CA 6030


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-124187-BP
Hersteller:  Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138422931
Artikeltext: FI-Schutzschalterprüfer C.A 6030 FI-Prüfung mit Rampenfunktion Alarm- und Speicherfunktion mit Zeitangabe Optische Schnittstelle zur Datenübertragung Der innovative und besonders einfach zu handhabende FI-Prüfer CA 6030 ist ein portables Gerät zur Überprüfung der Sicherheit neuer oder bereits bestehender elektrischer Anlagen. Die FI-Auslöseströme sind voreingestellt und können zusätzlich variabel von 6 bis 650 mA gewählt werden. Zudem stehen weitere Messfunktionen für elektrische Anlagen zur Verfügung. Ausstattung: Prüffunktionen: Automatische Spannungs- und Frequenzmessung, PE-Schutzleiterprüfung, FI-Schutzschalterprüfung, Erkennung der Drehfeldrichtung, Berechnung des Kurzschlussstroms und Messung der Schleifenimpedanz/des Erdungswiderstands unter Spannung (mit optionaler Sonde), Strommessung mit optionaler Stromzange. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 108 x 211 x 60 mm Anzeige: LCD mit zwei Anzeigeebenen Gewicht: 900 g Norm(en): EN 61010 EN 61557 VDE 0413 Schnittstelle(n): RS232 Speicher (Text): 100 Weitere technische Daten: Spannungsmessung: 2 - 550 V (DC oder RMS) Frequenzmessung: 15,3 - 450 Hz FI-Prüfung: I Delta N 10, 30, 100, 300, 500 mA oder variabel von 6 - 650 mA Überspannungskategorie: CAT III 600 V Schutzart IP54 Spannungsversorgung: 6 Mignon-Zellen Typ AA (optional auch Akkus). Lieferumfang: Transporttasche Messleitung mit Schutzkontaktstecker Messleitung mit drei Einzeladern 3 Tastspitzen 3 Krokoklemmen Software und RS232-Schnittstellenkabel 6 Batterien (AA) Bedienungsanleitung.. Systemvoraussetzungen: Transporttasche Messleitung mit Schutzkontaktstecker Messleitung mit drei Einzeladern 3 Tastspitzen 3 Krokoklemmen Software und RS232-Schnittstellenkabel 6 Batterien (AA) Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Test & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe: FI-PRÜFER CA 6030
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 699,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,00*
€ 831,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,05*
€ 790,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,10*
€ 748,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG