Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Enda EPA141S-R-230 SW Programmierbares LED-Amperemeter EPA 141S-R ±5 A/AC/DC Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-124171-BP
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     EPA141S-R-230 SW
EAN/GTIN:
     4016138530681
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
ac amperemeter
Programmierbares LED-Amperemeter EPA 141S-R

4 1/2stellig
LED-Anzeige

Programmierbares Amperemeter · Stromeingang für max. 5 A (wählbar zwischen AC, DC oder AC/DC). Höhere Ströme können über Stromwandler angeschlossen werden.

Ausstattung: Stromwandlerfaktoren 5/5 bis 9999/5 einstellbar · Stromüberwachung über Relaisausgang · Frontplattenmontage.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 77 x 34 x 70 mm · Anzahl Stellen: 9999 · Anzeige: LED · Anzeige-Bereich: -999 bis 9999 · Einbaumaße: 70 x 29 mm · Gewicht: 250 g · Messbereich(e): ±5 A/AC/DC · Schnittstellen: keine · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC · Stromaufnahme: 2 mA · Toleranz: ±1 % · Typ (Hersteller-Typ): EPA141S-R-230 SW · Zifferhöhe: 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Enda, EPA141S-R-230 SW, amperemeter, strommessgerät, strommesser, stromanzeige, spannungsanzeige, einbauinstrument, einbaumessgeräte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 50,76*
€ 66,65*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 51,50*
€ 67,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG