|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-124130-BP Herst.-Nr.: HCN 50K100IP EAN/GTIN: 4045761085367 |
| |
|
|  |  |
 | Hängewaage HCN 50K100IP
Edelstahlgehäuse Schutzart IP65 Zweitanzeige auf der Waagenrückseite
Robuste Edelstahl-Hängewaage für den harten Einsatz. Die Waage ist in Schutzart IP 65 ausgeführt und dadurch für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeiten und zur Reinigung mit einem feuchten Lappen geeignet. Das Gerät ist mit einem Edelstahl-Karabiner (Öffnung Ø 15 mm) ausgestattet. Mit Tara-Funktion. Data-Hold behält für ca. 5 s den Messwert in der Anzeige. Die Auto-Off-Funktion schaltet die Waage nach 3 min ab, um Batterien zu schonen. Durch das Tierwägeprogramm werden Erschütterungen ausgefiltert.
Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 95 x 315 x 55 mm (mit Haken und Karabiner) · Auflösung Gewicht: 100g · Gewicht: 1.5 kg · Kalibrierung möglich nach: ISO · Spannungs-Versorgung: 2 x AA · Typ (Hersteller-Typ): HCN 50K100IP · Wiegebereich: 50 kg
Lieferumfang: 2 Mignon-Batterien (Typ AA) · Bedienungsanleitung. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, hängewaage kern, Kern, HCN 50K100IP, grammwaage, gepäckwaage, kofferwaage, fischwaage, handwaage, digitalwaagen, digitalwaage |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,00* | ab € 106,10* | € 116,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 10,00* | ab € 105,83* | € 117,88* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 110,02* | € 127,08* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 150,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 147,31* | € 157,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|