Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW 2300R Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 1049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-124104-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW 2300R
EAN/GTIN:
     4016138411201
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kyoritsu KEW 2300R Hand-Multimeter,Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 1049

Strommessgabel KEW 2300R

True-RMS
Gleich- und Wechselstrom
Integrierter Spannungsdetektor

Die Strom-Messgabel KEW 2300R von Kyoritsu eignet sich vor allem für präzise Strommessungen auf engstem Raum. Durch den praktischen gabelförmigen Stromsensor kann der zu messende Leiter leicht erfasst werden. Mit dem integrierten Spannungssensor kann kontaktlos geprüft werden, ob ein Leiter Spannung führt. Außerdem zeichnet sich das Gerät durch seine geringen Abmaße aus. Mit nur 160 mm Länge passt es in jede Tasche.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 1049 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 110 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 100 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 A · Messbereich A/DC max.: 100 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 A · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 162 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Max. Leiterdurchmesser: 10 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 10 mm

Lieferumfang:
2 Batterien (AAA) · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 40 mm x 162 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
162 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Kyoritsu
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
KEW 2300R
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Anzeige (Counts):
1049
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
100 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
10 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, kyoritsu multimeter, multimeter, multimeter catiii, 4560187060199, Kyoritsu, KEW 2300R, stromzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,93*
€ 188,78*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 157,26*
€ 188,79*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,91*
€ 190,21*
Frei Haus
ab € 171,64*
€ 212,46*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,18*
€ 222,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,64*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 491,25*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,47*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,07*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,69*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,93*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 258,09*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 333,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.