Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PH-212 Bodenanalyse-Set pH-Wert Kalibriert nach ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1240751-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PH-212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Boden pH-Messgerät pH-212

Ideal zur pH-Messung von Böden und Pflanzenerde

Das PH-212 ist ein Messgerät zur Bestimmung des pH-Wertes von Pflanzböden und anderen weichplastigen Medien. Es lässt sich mit diesem Messerät auf einfache Art und Weise feststellen, wie sauer oder basisch die zu messenden Medien sind. Die hochgenaue pH-Elektrode ist mit einem speziellen Epoxy-Körper ummantelt, welcher die Elektrode extrem robust macht. Das Gerät ist durch die Zwei-Punkt-Kalibrierung und automatische Temperaturkompensation sehr genau. Die Anzeigeeinheit ist spritzwassergeschützt und daher ideal für den Anwendungszweck in Gärtnereien, Laboren und im privaten Haushalt usw. geeignet.

Technische Daten:
Automatische Temperaturkompensation: Nein · Bodenanalyse-Typ (Kategorisierung): Bodenanalyse-Set · Gewicht: 190 g · Kalibriert nach: ISO · Messbereich pH-Wert: 0 - 13 pH · Messfunktion: pH-Wert · Messgenauigkeit pH: 0.2 pH · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Weitere technische Daten: Ansprechzeit: 10 Sekunden · Messrate: 2,5 Messungen pro Sekunde · Auflösung: 0.01 pH · Arbeitstemperatur: 0 - 50°C.

Lieferumfang:
Robuste Messelektrode · Kalibrierlösung 4 pH/7 pH · Aufbewahrungskoffer · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Bitte beachten Sie für den Umfang der Kalibrierung das unter "Downloads" abgelegte Musterkalibrierzertifikat. Batterie nicht im Lieferumfang.
Dieser Artikel ist vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
PE-03
ab € 30,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG