Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rigol DG2041A Funktionsgenerator 1 µHz - 40 MHz Kanal-Typ 1 Schnittstelle(n)=USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123967-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138544930
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Funktionsgeneratoren
rigol funktionsgenerator
Arbiträrer Funktionsgenerator DG2041A

Arbiträre Wellenformen mit bis zu 512 kpts programmierbar
Ausgangsfrequenz bis 40 MHz

Durch die digitale DDS-Technologie ist eine sehr gute Genauigkeit, Stabilität und Linearität gewährleistet. Über die Arbiträr-Funktion können eigens kreierte Signalformen erzeugt und simuliert werden. Selbst die Darstellung der Signalform erfolgt zur Übersicht am LC-Display. Zur einfachen Bedienung sind "Standard"-Wellenformen auf Direktwahltasten sofort anwählbar. In Verbindung mit einem Rigol DSO der Serie DS1000 können vom Oszilloskop dargestellte Signale direkt vom Generator wiedergegeben werden.

Ausstattung: 10 Standard-Wellenformen · Verschiedene Modulationsarten AM/FM/PM/FSK/PWM · Mehrsprachiges Hilfe-Menü · Speicher von 512 kpts.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 232 x 108 x 288 mm · Anstiegszeit Rechteck: <13 ns · Anzeige: LCD · Auflösung: 1 µ Hz · Ausgang (Ampere): 10 Vpp · Frequenz-Bereich (ARB): 1 µHz - 12 MHz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 1 µHz - 400 kHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 1 µHz - 40 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 1 µHz - 40 MHz · Frequenz-Messung (extern): 2 mHz - 20 kHz · Frequenzbereich: 1 µHz - 40 MHz · Gate (asynchron): - · Gewicht: 2.7 kg · Impedanz: 50 Ω · Kalibrierung möglich nach: ISO / DAkkS · Kanal-Typ: 1 · Klirr-Faktor (Sinus): <0.2 % · Kurvenspeicher: 512 kpts · Modulation (Extern): AM · Modulation (Intern): AM/FM/PM/FSK/PWM · Offset: ±5 V · Schnittstelle(n): USB/USB Host/LAN/GPIB/RS232 · Signal-Ausgangsform(en): Sinus/Rechteck/Rampe/Dreieck/Puls/Rauschen/DC/Exp.-Anstieg und Abfall/Einbruch/Cardio-Signal · Spannungs-Versorgung: 100 - 240 V/AC · VCF: - · Wobbel-Funktion: 1 ms - 500 s

Lieferumfang: Netzkabel · USB-Kabel · Ultrawave-Software-CD · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen: Software ab Windows®98.
Weitere Suchbegriffe: Rigol, DG2041A, Funktionsgenerator, Funktions-Generator, rechteckgenerator:sinusgenerator, dreieckgenerator, frequenzgenerator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 726,07*
€ 831,30*
Lager 102
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 731,06*
€ 835,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,39*
€ 994,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,63*
€ 917,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,06*
€ 869,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 19,67*
Sonstiges
Testec
81021
ab € 6,23*
Sonstiges
Testec
HZ22
ab € 14,73*
Sonstiges
Voltcraft
KC300A
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG