Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter FK 500 Kraftmessgerät 500 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123949-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FK 500
EAN/GTIN:
     4045761139541
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 500n sauter
Sauter FK 500 Kraftmessgerät 500 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)

Digitales Kraftmessgerät FK 500

Lageabhängige Displayumschaltung

Die einfache Bedienung und die automatische Displayumkehr zeichnen dieses Standard-Gerät aus. Ideal für alle Anwendungen, wo keine Protokollierung über eine Schnittstelle erfolgen muß. Für Zug- und Druckkräfte mit Spitzenwertfunktion.

Ausstattung:
Peak-Hold Modus · Anzeige in N, lb, kg, oz · Tarafunktion · Hinterleuchtung · Adaptierbar an Prüfstände · Überlastschutz 200% von Max · 1000 Messungen pro Sekunde · Optionaler Batteriebetrieb (6 x AA) · Netzteilbetrieb.

Technische Daten:
Gewicht: 600 g · Messbereich Kraft (max.): 500 N · Messfrequenz: 1000 Hz · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
5 Standardaufsätze · Verlängerungsstange 90 mm · Steckernetzteil · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 84 x 35 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Messbereich Kraft (Bereich):
500 N (max.)
Marke:
Sauter
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Kraft (max.):
500 N
Auflösung (Details):
0.2 N
Messfrequenz:
1000 Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC
Messgenauigkeit (Details):
0.5 %
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Kraftmessgerät
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, dynamometer 500n, 4045761139541, Sauter, FK 500
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,18*
€ 207,67*
Frei Haus
ab € 177,83*
€ 207,67*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 189,72*
€ 216,29*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 190,23*
€ 216,74*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 265,45*
€ 300,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 265,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 276,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.