Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-123944-BP Herst.-Nr.: 1642002 EAN/GTIN: 4002390040952 |
| |
|
| | |
| Maul MAULalpha 2000G 1642002 Briefwaage Wägebereich (max.) 2 kg Ablesbarkeit 1 g batteriebetrieben Weiß
Briefwaage MAULalpha 2000 g
Extrem energiesparend Bruchsicherer Kunststoff
Das Einstiegsmodell in die Kompaktklasse der Briefwaagen. Das robuste Kunststoffgehäuse und der geringe Energiebedarf zeichnen diese Waage aus.
Ausstattung: Abschaltautomatik · Automatische Nullstellung · Tara-Funktion · Umschaltbare Gewichtseinheit (g/oz).
Technische Daten: Ablesbarkeit: 1 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material Wiege-Platte: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 137 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 188 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Waagen-Besonderheiten: Kalibrierbar · Wägebereich (max.): 2 kg · Wägeplatte (Ø): 120 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 Micro-Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 188 x 137 x 36 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 36 mm | Produktabmessung, Länge: | 188 mm | Produktabmessung, Breite: | 137 mm | Marke: | Maul | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Farbe: | weiß | Material Wiege-Platte: | Kunststoff | Waagen-Besonderheiten: | Kalibrierbar | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Typ (Hersteller-Typ): | MAULalpha 2000G | Wägeplatte (Ø): | 120 mm | Ablesbarkeit: | 1 g | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 Micro-Batterien (AAA) | Wägebereich (max.): | 2 kg | Produkt-Art: | Briefwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Tischwaage, maul briefwaage weiß, paketwaage, maul paketwaage, 4002390040952, Maul, 1642002, MAULalpha 2000G, Maul Waage |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,09* | € 27,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,29* | € 29,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 23,16* | € 29,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 25,68* | € 32,80* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,48* | € 48,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 37,48* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|