Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter FK 10 Kraftmessgerät 10 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123942-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FK 10
EAN/GTIN:
     4045761139480
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 10n
Sauter FK 10 Kraftmessgerät 10 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)

Digitales Kraftmessgerät FK 10

Lageabhängige Displayumschaltung

Die einfache Bedienung und die automatische Displayumkehr zeichnen dieses Standard-Gerät aus. Ideal für alle Anwendungen, wo keine Protokollierung über eine Schnittstelle erfolgen muss. Für Zug- und Druckkräfte mit Spitzenwertfunktion.

Ausstattung:
Peak-Hold Modus · Anzeige in N, lb, kg, oz · Tarafunktion · Hinterleuchtung · Adaptierbar an Prüfstände · Überlastschutz 200% von Max · 1000 Messungen pro Sekunde · Optionaler Batteriebetrieb (6 x AA) · Netzteilbetrieb.

Technische Daten:
Gewicht: 600 g · Messbereich Kraft (max.): 10 N · Messfrequenz: 1000 Hz · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
5 Standardaufsätze · Verlängerungsstange 90 mm · Steckernetzteil · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 84 x 35 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Messbereich Kraft (Bereich):
10 N (max.)
Marke:
Sauter
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Kraft (max.):
10 N
Auflösung (Details):
0.005 N
Messfrequenz:
1000 Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC
Messgenauigkeit (Details):
0.5 %
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Kraftmessgerät
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, kraftmessgerät sauter, 4045761139480, Sauter, FK 10, 899-7959
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 181,18*
€ 233,24*
Frei Haus
ab € 195,73*
€ 233,25*
Frei Haus
ab € 210,25*
€ 250,98*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 225,42*
€ 259,84*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 268,90*
€ 306,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 268,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 100
ab € 178,81*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 1K
ab € 179,83*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 50
ab € 171,31*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 500
ab € 171,11*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 250
ab € 181,59*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 25
ab € 181,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.