Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITALES KRAFTMESSGERÄT FH 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-123924-BP
Hersteller:  Sauter
Herst.-Nr.:  FH 5K
EAN:  4016138474978
Suchbegriffe:
Kraftmessgerät
Artikeltext: Profi-Kraftmessgerät FH 5000 Grenzwertfunktion für Gut-/Schlecht-Prüfungen RS-232 Schnittstelle Mini-Statistik-Paket Digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckversuche mit Spitzenwerterfassung. Profi-Messperformance: 2000 Hz (Messungen/s) Messgeschwindigkeit und 0,2% max. Messgenauigkeit z.B. für hochpräzise Abrisstests. Track Modus: Die gemessene Kraft kann kontinuierlich im Display abgelesen werden. Peak Modus: Die max. Kraft innerhalb eines Versuchs wird im Display festgehalten. Displayumkehrung und Hinterleuchtung möglich. Eingebauter Akku für mobile Messungen. Ausstattung: 10 interne Speicherplätze für Spitzenwerte Mini-Statistik-Paket (Min- & Max- Spitzenwert, Anzahl, Durchschnitt) RS 232 Schnittstelle Grenzwertfunktion für Gut-/Schlecht-Prüfungen Peak-Hold Modus Anzeigeskala in N, lb und kg Tarafunktion Überlastschutz: 150% von Max. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 63 x 36 x 238 mm Auflösung: 1.0 N Gewicht: 640 g Kalibrierung möglich nach: ISO Messbereich Kraft: 5000 N Messfrequenz: 2000 Hz Messgenauigkeit: 0.2 % Spannungs-Versorgung: Eingebauter Akku Typ (Hersteller-Typ): FH 5K. Lieferumfang: Eingebauter Akku Steckerladegerät Externe Messzelle 3 Scheiben-Druckaufsätze 2 Ösen-Zugaufsätze 2 Tragekoffer Bedienungsanleitung.. 1 Set Systemvoraussetzungen: Eingebauter Akku Steckerladegerät Externe Messzelle 3 Scheiben-Druckaufsätze 2 Ösen-Zugaufsätze 2 Tragekoffer Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Waagen > Waagen
Weitere Suchbegriffe: DIGITALES KRAFTMESSGERÄT FH 5K
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 825,21*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,21*
€ 982,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,95*
€ 932,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,69*
€ 883,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Sauter
AC 01
€ 75,63*
€ 90,00
Sonstiges
Sauter
AC 08
€ 44,54*
€ 53,00
Sonstiges
Sauter
AC 12
€ 63,03*
€ 75,01
Sonstiges
Sauter
AC 14
€ 44,54*
€ 53,00
Sonstiges
Sauter
AFH-05
€ 46,22*
€ 55,00
Sonstiges
Sauter
TVL
€ 369,75*
€ 440,00
Sonstiges
Sauter
TVP
€ 310,09*
€ 369,01
Sonstiges
Sauter
THM
€ 1.594,96*
€ 1.898,00
Sonstiges
Sauter
TVM
€ 1.594,96*
€ 1.898,00
Sonstiges
Sauter
AFH-01
€ 25,21*
€ 30,00
Sonstiges
Sauter
AFH FAST SOFTWARE
€ 96,64*
€ 115,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG