Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter FH 100 Kraftmessgerät 100 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123917-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FH 100
EAN/GTIN:
     4045761140448
Suchbegriffe:
4045761140448
Sauter
FH 100
Sauter FH 100 Kraftmessgerät 100 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)

Profi-Kraftmessgerät FH 100

Grenzwertfunktion für Gut-/Schlecht-Prüfungen
RS-232 Schnittstelle
Mini-Statistik-Paket

Digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckversuche mit Spitzenwerterfassung. Profi-Messperformance: 2000 Hz Messfrequenz und 0,2% max. Messgenauigkeit z.B. für hochpräzise Abrisstests. Im Track Modus wird die gemessene Kraft kontinuierlich im Display dargestellt. Im Peak Modus wird die max. Kraft innerhalb eines Versuchs im Display festgehalten. Displayumkehrung und Hinterleuchtung möglich. Eingebauter Akku für mobile Messungen.

Ausstattung:
10 interne Speicherplätze für Spitzenwerte · Mini-Statistik-Paket (Min- & Max- Spitzenwert, Anzahl, Durchschnitt) · RS 232 Schnittstelle · Grenzwertfunktion für Gut-/Schlecht-Prüfungen · Peak-Hold Modus · Anzeigeskala in N, lb und kg · Tarafunktion · Überlastschutz: 150% von Max.

Technische Daten:
Gewicht: 640 g · Messbereich Kraft (max.): 100 N · Messfrequenz: 2000 Hz · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Eingebauter Akku · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Eingebauter Akku · Steckerladegerät · Standardaufsätze inklusive Verlängerungsstange 90 mm · Tragekoffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 66 x 36 x 230 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Messbereich Kraft (Bereich):
100 N (max.)
Marke:
Sauter
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Kraft (max.):
100 N
Auflösung (Details):
0.050 N
Messfrequenz:
2000 Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
Eingebauter Akku
Messgenauigkeit (Details):
0.2 %
Gewicht:
640 g
Produkt-Art:
Kraftmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 329,35*
€ 429,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,00*
€ 516,84*
Frei Haus
ab € 453,15*
€ 537,81*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 553,32*
€ 631,34*
Frei Haus
ab € 569,64*
€ 644,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,34*
€ 751,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,93*
€ 687,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,92*
€ 668,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,32*
€ 658,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 275,44*
Zubehör
Sauter Messtechnik
AFH FAST
ab € 62,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.