Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITALES KRAFTMESSGERÄT FH 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-123915-BP
Hersteller:  Sauter
Herst.-Nr.:  FH 50
EAN:  4016138474916
Artikeltext: Profi-Kraftmessgerät FH 50 Grenzwertfunktion für Gut-/Schlecht-Prüfungen RS-232 Schnittstelle Mini-Statistik-Paket Digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckversuche mit Spitzenwerterfassung. Profi-Messperformance: 2000 Hz (Messungen/s) Messgeschwindigkeit und 0,2% max. Messgenauigkeit z.B. für hochpräzise Abrisstests. Track Modus: Die gemessene Kraft kann kontinuierlich im Display abgelesen werden. Peak Modus: Die max. Kraft innerhalb eines Versuchs wird im Display festgehalten. Displayumkehrung und Hinterleuchtung möglich. Eingebauter Akku für mobile Messungen. Ausstattung: 10 interne Speicherplätze für Spitzenwerte Mini-Statistik-Paket (Min- & Max- Spitzenwert, Anzahl, Durchschnitt) RS 232 Schnittstelle Grenzwertfunktion für Gut-/Schlecht-Prüfungen Peak-Hold Modus Anzeigeskala in N, lb und kg Tarafunktion Überlastschutz: 150% von Max. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 63 x 36 x 238 mm Auflösung: 0.010 N Gewicht: 640 g Kalibrierung möglich nach: ISO Messbereich Kraft: 50 N Messfrequenz: 2000 Hz Messgenauigkeit: 0.2 % Spannungs-Versorgung: Eingebauter Akku Typ (Hersteller-Typ): FH 50. Lieferumfang: Eingebauter Akku Steckerladegerät Standardaufsätze inklusive Verlängerungsstange 90 mm Tragekoffer Bedienungsanleitung.. 1 Set Systemvoraussetzungen: Eingebauter Akku Steckerladegerät Standardaufsätze inklusive Verlängerungsstange 90 mm Tragekoffer Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Waagen > Waagen
Weitere Suchbegriffe: DIGITALES KRAFTMESSGERÄT FH 50
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag Frei Haus € 459,67*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  459,67* €  547,01 pro Stück
ab 5 Stück €  436,68* €  519,65 pro Stück
ab 10 Stück €  413,70* €  492,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
AC 01 SPITZKLAMMER F.KRAFTMESSGERÄTE 2ST
Sauter
AC 01
€ 75,63* € 90,00
Sonstiges
AC 08 DRUCKSCHEIBE FÜR KRAFTMESSGERÄTE
Sauter
AC 08
€ 44,54* € 53,00
Sonstiges
AC 12 BACKEN KLAMMER F.KRAFTMESSGER.2ST
Sauter
AC 12
€ 63,03* € 75,01
Sonstiges
AC 14 KLEINKLAMMER FÜR KRAFTMESSGER.2ST
Sauter
AC 14
€ 44,54* € 53,00
Sonstiges AFH-04 HALTEGRIFF FÜR FH-SERIE
Sauter
AFH-04
€ 46,22* € 55,00
Sonstiges
MANUELLER PRÜFSTAND TVL
Sauter
TVL
€ 369,75* € 440,00
Sonstiges
MANUELLER PRÜFSTAND TVP
Sauter
TVP
€ 310,09* € 369,01
Sonstiges
MOTORISIERTER PRÜFSTAND THM
Sauter
THM
€ 1.594,96* € 1.898,00
Sonstiges
MOTORISIERTER PRÜFSTAND TVM
Sauter
TVM
€ 1.594,96* € 1.898,00
Sonstiges SOFTWARE AFH-01 FÜR KRAFTMESSGERÄTE
Sauter
AFH-01
€ 25,21* € 30,00
Sonstiges SOFTWARE AFH-FAST FÜR KRAFTMESSGERÄTE
Sauter
AFH FAST SOFTWARE
€ 96,64* € 115,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG