Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 104 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 250 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123565-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 0104
EAN/GTIN:
     4029547010552
Suchbegriffe:
Auto-Thermometer
Autothermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
testo 104 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 250 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform

Einstich-Thermometer testo 104

Robust durch Metallverkleidung
Ausklappbarer 10 cm Einstich-Fühler
Staubdicht und Strahlwassergeschützt (IP65)

Robustes und hygenisches Klapp-Thermometer mit Einstichfühler. Robust durch Metallverkleidung auf der Frontseite. Zum Einsatz in der Qualitätssicherung und Herstellung von Lebensmitteln nach EN 13485, sowie in der Gastronomie und in Supermarktketten.

Ausstattung:
Klappmachanismus (Rastung ca. 30°) · Displaybeleuchtung · Hold/Auto-Hold · Min/Max-Funktion · Abschaltautomatik · °C/°F/°R Umschaltung.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 106 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 165 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messrate: 10 s · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65 · Anzeige: LCD, beleuchtet

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 265 x 48 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 250 °C
Marke:
testo
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
NTC
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
106 mm
Auflösung (Details):
0.1 °C/°F/°R
Grund-Genauigkeit:
± 0.5 °C
Messrate:
10 s
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Temperaturbereich (Details):
-50 bis +250 °C
Gewicht:
165 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
EN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 75,575*
€ 89,315*
€ 4,00*
ab € 73,00*
€ 89,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,83*
€ 95,99*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 82,48*
€ 96,47*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 112,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.