Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 103 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -30 bis 220 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123563-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0103
EAN/GTIN:
     4029547010569
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
testo 103 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -30 bis 220 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform

Einstich-Thermometer testo 103

Handlich und klein
Ausklappbarer 7,5 cm Einstich-Fühler
Staub- und Strahlwassergeschützt (IP55)

Klapp-Thermometer mit Einstichfühler. Zum Einsatz in der Qualitätssicherung und Herstellung von Lebensmitteln nach EN 13485, sowie in der Gastronomie und in Supermarktketten.

Ausstattung:
Klappmachanismus (Rastung ca. 30°) · Abschaltautomatik · °C/°F Umschaltung.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 75 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 49 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): 220 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messrate: 10 s · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 189 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Lithium-Knopfzelle (CR2032) · Weitere technische Daten: Schutzart: IP55 · Anzeige: LCD

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 189 x 35 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
189 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 220 °C
Marke:
testo
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
NTC
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
220 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
75 mm
Auflösung (Details):
0.1 °C/°F
Grund-Genauigkeit:
± 0.5 °C
Messrate:
10 s
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Lithium-Knopfzelle (CR2032)
Temperaturbereich (Details):
-30 bis +220 °C
Gewicht:
49 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
EN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,80*
€ 53,03*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,95*
€ 53,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,08*
€ 58,85*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 42,82*
€ 59,64*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 68,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.