Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multi-Datenlogger Lufft Opus20 TCO Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2 -20 bis 50 °C 10 bis 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123527-BP
Herst.-Nr.:
     8120.20
EAN/GTIN:
     4016138712810
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
lufft datenlogger
temperaturlogger
Lufft Datenlogger Opus20 TCO

Temperatur, Feuchte und CO2
Großer Datenspeicher mit 3,2 Mio. Messwerten
Mit USB und LAN Schnittstelle
Auswertesoftware im Lieferumfang enthalten

In Innenräumen bewirkt eine zu hohe Co2-Raumluftkonzentration Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsschwächen. Für die Bewertung der IAQ (Indoor Air Quality) hat sich die Bestimmung der Co2-Konzentration bewährt. Als Richtlinie für Schulräume in den USA gilt der max. Grenzwert von 1000 ppm, für Arbeitsplätze gilt der MAK-Wert (Maximale-Arbeitsplatz-Konzentration) von 5000 ppm. Alternativ ist auch die Versorgung über Power over Ethernet möglich. Inklusive SmartGraph 3 Software zur grafischen und numerischen Darstellung der Messauswertung.

Ausstattung:
Schnittstelle USB, LAN · Großer Datenspeicher mit 3,2 Mio. Messwerten · 90 x 60 mm großes LC-Display.

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: > 1 Jahr · Gehäuseart: Kunststoff · Gewicht: 250 g · Messbereich CO2 (max.): 5000 ppm · Messbereich CO2 (min.): 0 ppm · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 95 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 10 % rF · Messbereich Temperatur: -20 bis 50 °C · Messbereich Temperatur (max.): 50 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messgenauigkeit Feuchte: ±2 % rF · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.3 °C · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit,CO2 · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 min · Produkt-Art: Multi-Datenlogger · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 166 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB,LAN · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung (Details): 4 x LRG AA mignon · Speicher (Text): 3.200.000 Messwerte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 3200000 · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x),Netzteil · Temperatur Messgenauigkeit: 0.3 °C · Typ (Hersteller-Typ): Opus20 TCO · Weitere technische Daten: Messbereich Co2: 0 bis 5.000 ppm · Speicherintervall: 1/10/12/15/30 Minuten oder 1/3/6/12/24 Stunden · Genauigkeit Co2: ±50 ppm. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · SmartGraph 3 Software · Datenkabel · Batterie.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 78 x 166 mm
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
166 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis 50 °C
1c. Marke:
Lufft
Speicher pro Kanal (Messwerte):
3200000
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | LAN
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit | CO2
Typ (Hersteller-Typ):
Opus20 TCO
Speicher (Text):
3.200.000 Messwerte
Temperatur Messgenauigkeit:
0.3 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Messbereich CO2 (max.):
5000 ppm
Messbereich CO2 (min.):
0 ppm
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
95 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
10 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messgenauigkeit Feuchte:
±2 % rF
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.3 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x LRG AA mignon
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
Kunststoff
Batterie-Lebensdauer:
> 1 Jahr
Messbereich(e):
Temperatur, Feuchte, Co<sub>2</sub>
Messbereich Feuchte:
10 bis 95 % rF
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x) | Netzteil
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: Lufft, 8120.20, Opus20 TCO, logger, datenlogger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 655,24*
€ 742,71*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 716,70*
€ 742,72*
Frei Haus
ab € 1.014,45*
€ 1.044,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,72*
€ 883,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,70*
€ 852,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
G. Lufft Mess- und Regeltechnik
8120.NT
ab € 46,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.