Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1235219-BP Herst.-Nr.: 60.2528.01 EAN/GTIN: 4009816026149 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60.2528.01 Funk Wecker Schwarz Alarmzeiten 2
Funk-Wecker Bingo
Intuitiv und leichtgängig zu bedienen Sanft beginnend und lauter werdender Alarm 2 Alarmzeiten mit verschiedenen Wecktönen
Intuitiv und leichtgängig zu bedienen, übersichtliches Display, das Uhrwerk ist leise, man kann auch nachts die Uhrzeit erkennen, der Alarm beginnt sanft und wird erst später lauter. Der Funk-Wecker zeigt Ihnen neben Uhrzeit, Datum und Wochentag auch die aktuelle Innentemperatur an. Sie können gleichzeitig zwei Unterschiedliche Alarmzeiten mit verschiedenen Wecktönen aktivieren. Einfach nur den jeweiligen Schiebeschalter an der Seite nach oben schieben
Ausstattung: 2 Alarme mit unterschiedlichen Alarmtönen · Automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor · Wochentag · Datum.
Technische Daten: Alarmzeiten: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Funktionen (Uhren): Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Messbereich Innentemperatur: -10 +50 °C · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Stromversorgung: Batterie · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Hellgrün
Lieferumfang: Wecker,Mignon-Batterie (2x), inkl.,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 81 mm x 81 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Hellgrün | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 33 mm | Produktabmessung, Länge: | 81 mm | Produktabmessung, Breite: | 81 mm | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Kunststoff | Funktionen (Uhren): | Innentemperatur | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Ausführung (Uhren): | Funk | Alarmzeiten: | 2 | Messbereich Innentemperatur: | -10 <bis/> +50 °C | Spannungsversorgung Station: | Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl. | Stromversorgung: | Batterie | Gewicht: | 116 g | Produkt-Art: | Wecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,43* | € 19,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,01* | € 20,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,06* | € 21,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 15,75* | € 21,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,87* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|