Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 911XB0933C 911XB0933C Klebeband Amber (L x B) 33 m x 9 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235215-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     911XB0933C
EAN/GTIN:
     4016138931242
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Polyamid-Klebeband

Amber
(L x B) 33 m x 9 mm


Technische Daten:
Dicke: 1 · Herstellerfarbe: Amber · Inhalt: 33 m · Klebertyp: Silikon · Produkt-Art: Klebeband · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -73 °C · Trägermaterial: Polyamid · Typ (Hersteller-Typ): 911XB0933C

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Amber
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
9 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
orange
Klebertyp:
Silikon
Typ (Hersteller-Typ):
911XB0933C
Trägermaterial:
Polyamid
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-73 °C
Dicke:
1
Produkt-Art:
Klebeband
Weitere Suchbegriffe: klebefilm 33m, klebefilm 9mm, klebestreifen orange, TOOLCRAFT, 911XB0933C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,23*
€ 17,89*
€ 4,00*
ab € 14,99*
€ 17,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,35
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,40091* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.