Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1811B1905C 1811B1905C Doppelseitiges Montageband Weiß (L x B) 5 m x 19 mm 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235211-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1811B1905C
EAN/GTIN:
     4016138931204
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
PE-Schaum-Montageband

Weiß
(L x B) 5 m x 19 mm


Zur vielseitigen Befestigung und Montage, Laminierung von Plastikhaken, Möbelleisten, Innenanwendung. Selbstklebende Ausrüstung von Haken, Schildern, Haltern und Spendern.

Technische Daten:
Dicke: 1.1 mm · Farbe: Weiß · Inhalt: 5 m · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1.1 mm · Produkt-Art: Doppelseitiges Montageband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial: Polyethylenschaum · Typ (Hersteller-Typ): 1811B1905C

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
1811B1905C
Trägermaterial:
Polyethylenschaum
Materialstärke:
1.1 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
1.1 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Montageband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 6,25*
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 6,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.