Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1822L1906C 1822L1906C Doppelseitiges Montageband Schwarz (L x B) 6 m x 19 mm 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235206-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1822L1906C
EAN/GTIN:
     4016138931150
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
PE-Schaum-Montageband

Schwarz
(L x B) 6 m x 19 mm


Für die Montage von Außenspiegeln, Bekleben mit Seitenschutzleisten u. Emblemen in der Autoindustrie, für Fensterprofilleisten und Laminierung von Metall, Kunststoffen, Glas und Keramik.

Technische Daten:
Dicke: 1.1 mm · Farbe: Schwarz · Inhalt: 6 m · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1.1 mm · Produkt-Art: Doppelseitiges Montageband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 6 m · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial: Polyethylenschaum · Typ (Hersteller-Typ): 1822L1906C

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
1822L1906C
Trägermaterial:
Polyethylenschaum
Materialstärke:
1.1 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
1.1 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Montageband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 11,06*
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 11,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 10,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.