Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 291B09L66C 291B09L66C Klebeband Grün (L x B) 66 m x 9 mm 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235199-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     291B09L66C
EAN/GTIN:
     4016138931099
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Polyesterklebeband

Grün
(L x B) 66 m x 9 mm
Hohe Reißfestigkeit

Abziehbar ohne dass sich der Kleber überträgt.

Technische Daten:
Dicke: 1.5 mm · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 66 m · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit · Klebertyp: Silikon · Materialstärke: 1.5 mm · Produkt-Art: Klebeband · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Temperatur (max.): +225 °C · Temperatur (min.): -73 °C · Trägermaterial: Polyethylenfilm · Typ (Hersteller-Typ): 291B09L66C

Weitere Informationen:
Inhalt:
66 m
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
9 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit
Klebertyp:
Silikon
Typ (Hersteller-Typ):
291B09L66C
Trägermaterial:
Polyethylenfilm
Materialstärke:
1.5 mm
Temperatur (max.):
+225 °C
Temperatur (min.):
-73 °C
Dicke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Weitere Suchbegriffe: klebebandstreifen grün, klebefilm 66m, klebefilm 9mm, TOOLCRAFT, 291B09L66C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 9,92*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 9,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,67
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,11319* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.