Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT D031B2550C D031B2550C Doppelseitiges Klebeband Transluzent (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235195-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     D031B2550C
EAN/GTIN:
     4016138930719
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
TOOLCRAFT D031B2550C D031B2550C Doppelseitiges Klebeband Transluzent (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.

Doppelseitiges FIX-Vlies-Klebeband

Transluzent
(L x B) 50 m x 25 mm
Witterungsbeständig

Anwendungen:
Verklebungen von Polyethylen, Polypropylen und vielen anderen Kunststoffen. Selbstklebendes Ausrüsten von verschiedenen Schaumstoffen (wie EVA, PE, PU-Schaum)

Technische Daten:
Dicke: 0.1 mm · Herstellerfarbe: Transluzent · Klebeband-Besonderheiten: Witterungsbeständig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.1 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Trägermaterial (Details): Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Transluzent
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Witterungsbeständig
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
D031B2550C
Trägermaterial (Details):
Papier
Materialstärke:
0.1 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Dicke:
0.1 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 13,82*
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 13,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.