Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung GDM3-17 Braun GDM3-17 731740002-1 Belden Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235003-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     731740002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtring pe
flachdichtung
Flachdichtung GDM3-17 Braun GDM3-17 731740002-1 Belden Inhalt: 1 St.

Flachdichtung GDM3-17

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Braun · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Belden
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
731740002-1
Typ (Hersteller-Typ):
GDM3-17
Bauform (Details):
A
Temperaturbereich (Details):
-25 - +90 °C
Weitere Suchbegriffe: belden flachdichtung, Belden, 731740002-1, GDM3-17
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,54*
Lager 102
165
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,53*
€ 12,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.