Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0572 1762 176 T2 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -50 bis +400 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123481-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1762
EAN/GTIN:
     4029547011139
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
testo 0572 1762 176 T2 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -50 bis +400 °C

Temperatur-Datenlogger testo 176 T2

2 Kanäle für externe Fühler
2 Mio Messwerte speicherbar
Messeinheit umschaltbar °C/°F
Messbereich: -50 bis +400°C

Der Datenlogger Testo 176 T2 überzeugt durch seine genaue Temperaturmessungen im Lebensmittelbereich wie z.b. im Labor. Außerdem verfügt der Datenlogger über eine USB- sowie eine SD-Kartenschnittstelle, wodurch das Auslesen der Daten schnell und einfach handzuhaben ist. Weitere Vorteile sind die größere Speicherkapazität und die Stromversorgung über handelsübliche Batterien. Auch die Temperaturüberwachung z.b in Kühlschränken ist durch den hochpräzisen Pt100 Fühler möglich.

Ausstattung:
Selteneneres Auslesen durch größeren Speicher · Leichteres Ablesen durch größeres Display · Einfacher Batterieaustausch · Einfaches Auslesen mit standardisiertem USB-Kabel bzw. SD-Karte · Mini-USB-Anschluss vorhanden · SD-Karten-Einschub.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Auflösung Temperatur: 0.01 °C · Batterie-Lebensdauer: ca 8 Jahre bei 15 min Messtakt · Gehäuseart: IP 65 · Mess-Intervall: 1 s - 24 h · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.2 °C (-50 bis +200 °C)
±0.3 °C (+200.1 bis +400 °C) · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 s · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Sensor (Details): Pt100 Klasse A · Spannungs-Versorgung (Details): 3.6 V Lithium (TLH-5930) · Speicher (Text): 2 Mio Messwerte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 2000000 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (TLH-5903) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.2 °C · Weitere technische Daten: Kanäle: 2x extern · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Wandhalterung · Schloss · Lithium-Batterie (TLH-5903) · Bedienungsanleitung · Werks-Kalibrierschein.

Hinweis:
Comsoft 5 Basic kostenfrei herunterladen unter Dokumente & Downloads. Fühler, USB Kabel und Software nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 33 x 63 x 103 mm
Anzahl Kanäle:
2
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis +400 °C
Marke:
testo
Speicher pro Kanal (Messwerte):
2000000
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
176 T2
Speicher (Text):
2 Mio Messwerte
Temperatur Messgenauigkeit:
0.2 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 s
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.2 °C (-50 bis +200 °C)<br>±0.3 °C (+200.1 bis +400 °C)
Mess-Intervall:
1 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
3.6 V Lithium (TLH-5930)
Sensor (Details):
Pt100 Klasse A
Auflösung Temperatur:
0.01 °C
Gehäuseart:
IP 65
Batterie-Lebensdauer:
ca 8 Jahre bei 15 min Messtakt
Messbereich(e):
Temperatur
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (TLH-5903)
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: pt100, testo pt100, 4029547011139, testo, 0572 1762, 176 T2, logger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,20*
€ 345,50*
Frei Haus
ab € 311,75*
€ 345,72*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,28*
€ 348,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 321,94*
€ 356,83*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 378,58*
€ 421,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,41*
€ 501,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,87*
€ 465,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,58*
€ 450,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 378,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 261,14*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.