Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0572 1753 175 T3 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -50 bis +1000 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123476-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1753
EAN/GTIN:
     4029547011108
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
temperaturlogger testo
testo 0572 1753 175 T3 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -50 bis +1000 °C

Temperatur-Datenlogger testo 175 T3

Messbereich: -50 bis +400°C
1 Mio Messwerte speicherbar
Messeinheit umschaltbar °C/°F

Der Datenlogger Testo 175 T3 bietet eine parallele Überwachung und Aufzeichnung von zwei Temperaturmessstellen, außerdem verfügt der Datenlogger über eine Mini-USB- sowie eine SD-Kartenschnittstelle, wodurch das Auslesen der Daten schnell und einfach handzuhaben ist. Weitere Vorteile sind die größere Speicherkapazität und die Stromversorgung über handelsübliche Batterien. Einfache Überprüfung und Dokumentation z.b. der Vor- und Rücklauftemperatur einer Heizungsanlage.

Ausstattung:
Langzeitüberwachung durch größeren Speicher · Leichteres Ablesen durch größeres Display · Einfacher Batterieaustausch · Einfaches Auslesen mit standardisiertem USB-Kabel bzw. SD-Karte · Mini-USB-Anschluss vorhanden · SD-Karten-Einschub.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: ca 3 Jahre bei 15 min Messtakt · Gehäuseart: IP 65 · Gewicht: 130 g · Messbereich Temperatur (max.): +1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 10 s · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Sensor (Details): TE (Typ T und K) · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Speicher (Text): 1 Mio Messwerte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 1000000 · Stromversorgung: Micro-Batterien (3x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Kanäle: 2x extern · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Wandhalterung · Schloss · 3 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Comsoft 5 Basic kostenfrei herunterladen unter Dokumente & Downloads. Fühler, USB Kabel und Software nicht im Lieferumfang enthalten. Für Umgebungstemperaturen unter -10 °C sind spezielle Batterien (z. B. Energizer) zu verwenden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 53 x 89 mm
Anzahl Kanäle:
2
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis +1000 °C
Marke:
testo
Speicher pro Kanal (Messwerte):
1000000
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
175 T3
Speicher (Text):
1 Mio Messwerte
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (Typ AAA)
Sensor (Details):
TE (Typ T und K)
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
IP 65
Batterie-Lebensdauer:
ca 3 Jahre bei 15 min Messtakt
Stromversorgung:
Micro-Batterien (3x)
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger, 4029547011108, testo, 0572 1753, 175 T3, logger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,24*
€ 212,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,61*
€ 221,17*
Frei Haus
ab € 198,15*
€ 224,30*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,85*
€ 224,71*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 229,80*
€ 257,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,27*
€ 290,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 229,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 255,00*
Zubehör
Testo
0603 2192
ab € 72,00*
Zubehör
Testo
0603 0646
ab € 35,17*
Zubehör
Testo
0602 4792
ab € 143,83*
Zubehör
Testo
0628 0023
ab € 48,63*
Zubehör
Testo
0602 5693
ab € 49,52*
Zubehör
Testo
0602 4592
ab € 121,65*
Zubehör
Testo
0602 4892
ab € 152,74*
Zubehör
Testo
0602 2292
ab € 65,40*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.